積層式表示灯 24 V dc 黄

積層式表示灯 24 V dc 黄 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。LED はオレンジに点灯。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点点滅/ブザー モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます 円形ブラケット / ケーブルでポールに取り付ける レンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現( 2000 mcd 出力) 完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 60 塩基認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 サブパート B クラス A IP65 KC ( KN61000-6-4、KN61000-6-2 )低電圧指令( IEC/EN 60947-5-1、EN62471 ) UL508

仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:463.5mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●最大デシベル:88dB●コード番号:170-1736アズワン品番65-7326-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69926345LR6-102PJBU-Y
47,300
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする