曜日別特売

赤外線トランシーバ 880 - 900nm IrDA 115.2kbit/s 8m Range 表面実装 6 x 3 x 1.9mm 1袋 2個入

赤外線トランシーバ 880 - 900nm IrDA 115.2kbit/s 8m Range 表面実装 6 x 3 x 1.9mm 1袋 2個入 - VISHAY
仕様●最大伝送距離:8m●エミッターピーク波長:900nm●ピーク感度波長:880 - 900nm●最大伝送速度:115.2kbit/s●実装タイプ:表面実装●寸法:6 x 3 x 1.9mm●半値角:± 24 °●IrDAに準拠:IrDA●コード番号:230-8358アズワン品番65-7246-23内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69926598TFBS4711-TR3
2,350
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする