VISHAY
赤外線レシーバ 1セット 2300個入
仕様
●入数:1リール(2300個入り)●キャリアー周波数:56kHz●最大伝送距離:8m●半値トランスミッション距離角度:± 50 °●ピーク感度波長:950nm●昼光フィルタータイプ:エポキシレンズキャプ●実装タイプ:表面実装●寸法:6.8 x 3 x 3.2mm●最大供給電圧:3.6V●最小供給電圧:2V●コード番号:230-8370
アズワン品番
65-7246-55
内容量
1セット(2300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69926616
TSSP95056TR
¥
353,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください