曜日別特売

接続ケーブル Ethernet Cable FHV7

接続ケーブル Ethernet Cable FHV7 - omron(オムロン)

Omron FHV-VN シリーズは、耐熱性のコネクタを備えたイーサネットケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -40 → +80 ℃

仕様●アクセサリタイプ:Ethernet Cable●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-VNB●ケーブル長:5m●コード番号:215-7828アズワン品番65-7274-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69926869FHV-VNB 5M
64,800
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする