曜日別特売

接続式端子台 PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入

接続式端子台 PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●モデル番号:PT 1,5/S-QUATTRO/2P●コード番号:201-5468●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:6kV●内部シリンダゲージ:A1、B1幅(mm)3.5、(終端板)2.2灰(RAL 7042)高さ(mm)78.5質量(g)5.613(梱包を含む)/5.035(梱包を含まない)[1個あたり]種類接続式端子台奥行(mm)(NS 35/7、5)32、(NS 35/15)39.5シリーズPT 1 5/S-QUATTRO/2P定格電圧(V)500定格電流(A)17.5(ディレーティングに注意すること)接続方式プッシュイン/プッシュイン式接続接続(段あたり)4材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 61984AWG断面積:26~16(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60(最大動作温度は、ディレーティング曲線を参照)取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(接続電線断面積が1.5 mm2の場合)アズワン品番65-7744-13許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70適合電線サイズ26~14 AWG断面積(mm2)0.14~1.5電線断面積(mm2)(定格)1.5アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング接続サイズ(定格)1.5mm2電線長さ(mm)むき線:8~10ケーブルCSA(mm2)0.14~1.5カテゴリー過電圧:III電力損失(W)(規準状態での最大)0.56内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699269053212390
19,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする