接地端子台 スクリュー 2極 緑 / 黄 1袋 50個入

接地端子台 スクリュー 2極 緑 / 黄 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact UT シリーズはアースモジュラ Terminal Block で、ねじプラグイン接続が可能です。この Terminal Block は、公称断面積が 6 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。Terminal の色はイエローで、PA の素材を使用しています。フィードスルー端子台と同じ形状とピッチ DINレールに差し込むだけなので、コンタクトの機械的 / 電気的エラーを排除

仕様●適合電線サイズ:10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:スクリュー●コード番号:217-6435アズワン品番65-7496-93内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699270543045606
36,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする