接地端子台 スプリングケージ 3極 緑 / 黄 1袋 25個入

接地端子台 スプリングケージ 3極 緑 / 黄 1袋 25個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact スプリングケージアース Terminal Block は、スプリングケージ接続方式で、ワイヤサイズが 24-6 です。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●適合電線サイズ:24→ 6 AWG●ケーブルCSA:16mm2●色:緑 / 黄●極数:3●結線方法:スプリングケージ●コード番号:201-4805アズワン品番65-7496-16内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699270793035302
63,900
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする