接地端子台 プッシュイン 3極 緑 / 黄 1袋 50個入

接地端子台 プッシュイン 3極 緑 / 黄 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プラグ接続方式とワイヤサイズ 26-14 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●適合電線サイズ:26→ 14 AWG●ケーブルCSA:1.5mm2●色:緑 / 黄●極数:3●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-5184アズワン品番65-7739-72内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699270883214725
50,400
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする