接地端子台 プッシュイン PTI 2.5-PE/L/TGシリーズ 24A

接地端子台 プッシュイン PTI 2.5-PE/L/TGシリーズ 24A - フエニックス・コンタクト

PTIシリーズの設置レベルと設置アース端子台
設置アース(接地)端子台: 全レベルにダブルファンクションシャフト 上位レベルにナイフ遮断ゾーンがある端子台は、DIN VDE0100-718で定める個別の回路絶縁に関する安全要件を満たしています。 設置レベル端子台: 上位レベルにナイフ遮断ゾーンがある端子台は、DIN VDE0100-718で定める個別の回路絶縁に関する安全要件を満たしています。
803-7928 - 設置アース(接地) 803-7937 - 設置アース(接地) 803-7930 - 設置レベル

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:PTI 2.5-PE/L/TG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:400 V●モデル番号:PTI 2,5-PE/L/TG●コード番号:803-7937アズワン品番65-7778-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699271063213960
1,760
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする