絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入

絶縁DC-DCコンバータ 18 75 V dc 10W 1セット 10個入 - TRACO POWER

Traco THN 10WIR シリーズ ± 5 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短絡に対する保護 リモートオン / オフ及びトリム機能

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:18 75 V dc●入力電圧公称:-5 V dc、5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR●コード番号:200-3452アズワン品番65-7215-84内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69927149THN 10-4821WIR
76,800
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする