絶縁DC-DCコンバータ 9 → 75 V dc 40W

絶縁DC-DCコンバータ 9 → 75 V dc 40W - TRACO POWER

TRACO POWER TEP 40UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲の高性能 40 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数の異なるコンバータを設置する問題を解決します。これらのモジュールに内部回路が実装されているため、高電圧コンデンサを使用しなくても全入力範囲に対応できるため、保持時間を簡単に延長できます。バスピンにより、保持時間を簡単に延長可能 動作温度範囲: 40 → +85℃ I/O 絶縁: 3 ’ 000 V ac 効率: 91 % 調整可能な出力電圧、リモートオン / オフ、調整可能な低電圧ロックアウト 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています

仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 75 V dc●入力電圧公称:36 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 40UIR●コード番号:210-2545アズワン品番65-7213-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69927194TEP 40-3618UIR
25,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする