絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 10W 1セット 10個入

絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 10W 1セット 10個入 - TRACO POWER
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:±416mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:87%●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●幅:13.7mm●コード番号:187-5042アズワン品番65-7218-32内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69927228TEL 10-2422
54,900
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする