絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 36 V dc 40W 1セット 10個入

絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 36 V dc 40W 1セット 10個入 - TRACO POWER
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±15V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:91 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4629アズワン品番65-7223-87内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69927334TEN 40-2423E
121,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする