絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18→ 36 V dc 10W 1セット 10個入

絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18→ 36 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:10W●出力電流:333mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:87%●パッケージ:DIP-24●ロードレギュレーション:1%●長さ:31.8mm●コード番号:189-4959 アズワン品番65-7220-61 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69927350 TRI 10-2423
118,000
109,800
120,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする