TRACO POWER
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9→ 18 V dc 15W 1セット 10個入
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:9→ 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:15W●出力電流:500mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:89%●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:189-4973
アズワン品番
65-7225-59
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69927386
TRI 15-1223
¥
122,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください