曜日別特売

絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W 1セット 10個入

絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W 1セット 10個入 - TRACO POWER

TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペース及びコストが重要な用途に幅広く対応します。連続短絡保護 I/O 絶縁: 1 ’ 500 VDC 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 入力電圧範囲( ± 10 % ): 5、12、24 V dc 最大82 %の高効率 SIP-8 パッケージ 非安定型出力 3年間の製品保証

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:±100mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm●コード番号:187-3997アズワン品番65-7218-40内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69927420TBA 1-2421E
6,370
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする