絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc 10W 1セット 10個入

絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc 10W 1セット 10個入 - TRACO POWER

強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85℃ 無負荷時の低消費電力: 144 → 288 mW 最大88 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:10W●出力電流:833mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:87%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mm●コード番号:189-4954アズワン品番65-7220-72内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69927474TRI 10-2412
114,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする