絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 72 V dc 100W

絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 72 V dc 100W - TRACO POWER

この Traco DC/DC コンバータは、優れた電気仕様に加え、欧州の EMC や低電圧指令に完全に準拠することが重要で、高い信頼性と長寿命が求められるあらゆる用途向けに設計されています。コンパクト、金属エンクロージャ、ねじ止め端子台付き 2:1のワイド入力範囲 I/O絶縁: 1500 V dc 入力逆極性保護 最小負荷不要 ソフトスタートと低突入電流 過負荷/短絡保護

仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:36 72 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TZL 300●コード番号:198-4653アズワン品番65-7221-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69927569TZL 300-4812
55,800
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする