TRACO POWER
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc 20W 1セット 10個入
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9→ 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:1.67A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:189-4988
アズワン品番
65-7226-48
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69927596
TRI 20-1212
¥
147,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください