絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18→ 36 V dc 3.5W 1セット 10個入
強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ (ディレーティングなし 無負荷時消費電力: 96 → 192 mW 最大87 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 4.5 → 9、9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:3.5W●出力電流:146mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:86%●パッケージ:DIP-24●ロードレギュレーション:0.5%●シリーズ:TRI 3●コード番号:189-4919アズワン品番65-7226-57内容量1セット(10個)