曜日別特売

絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 19→ 75 V dc 160W

絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 19→ 75 V dc 160W - TRACO POWER

Traco TEP シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の絶縁高性能 DC/DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈で業界標準のハーフブリックパッケージで密閉されています。小型金属製パッケージ 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲: 16.5 → 36、33 → 75 V dc 最大93%の超高効率 最小負荷条件なし ソフトスタート 調整可能な出力電圧+10 / -20 %

仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:19→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.2kV●定格電力:160W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEQ 160●コード番号:198-4649アズワン品番65-7221-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69927630TEQ 160-4815WIR
91,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする