曜日別特売

絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc 15W

絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 36 V dc 15W - TRACO POWER

THL 15WI シリーズは、Traco Power の最新の 15 W DC/DC コンバータ製品です。コスト効率と品質の両立を重視したこの絶縁型高性能 15 W DC/DC コンバータは、さまざまな用途に適しています。このシリーズは、シールド付きの 1 インチ x 1 インチ x 0.4 インチの金属パッケージに収められており、完全に統合されたクラス A フィルタを備えています。最大 91 % の高効率で、-40+70 ℃ の動作温度をディレーティングなしで実現します。すべてのモデルで、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲と精密調整型絶縁出力を備えています。このシリーズは、通信及び産業用電子機器のモバイル機器、計装、分散型電源システム、及びコスト効率と品質が重要なあらゆる場所での使用に適しています。15 W コンバータを 1 インチ x 1 インチの金属製パッケージに収容 コスト効率の高い設計 4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲: 9-36 及び 18-75 V dc 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし 内部クラス A フィルタ 1500 V dc I/O 絶縁 過負荷、過電圧、短絡から保護します リモートオン / オフ及びトリム機能 温度性能を高めるオプションのヒートシンク 3年間の製品保証

仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:625mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●コード番号:186-0242アズワン品番65-7222-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69927675THL 15-2415WI
5,990
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする