TRACO POWER
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9→ 18 V dc 20W
仕様
●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:9→ 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:4A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●ロードレギュレーション:0.5%●シリーズ:TRI 20●コード番号:189-5199
アズワン品番
65-7219-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69927718
TRI 20-1211
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください