絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 10個入

絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 10個入 - TRACO POWER

TRACOPOWER DC/DC コンバータは、TEA 1 シリーズの非安定化 1 W DC/DC コンバータシリーズです。高品質を維持しながら低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) コスト効率の高い設計

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-3 → 3%●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEA 1●コード番号:204-7571アズワン品番65-7217-72内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69927824TEA 1-0505E
3,420
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする