MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25℃に準拠する値です。
2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ
Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。
SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力