絶縁アンプ

絶縁アンプ - ワゴジャパン

信号スプリッタは、アナログ標準信号を変換、増幅、フィルタリング、及び電気絶縁します。構成可能な電流出力 x 2 測定レンジ間の切り替えが較正済み 切り替え可能最大動作周波数 試験電圧2.5 kVに耐える安全な4方向絶縁

仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●出力レンジ:0 → 20 mA, 4 → 20mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:180-3042アズワン品番65-8078-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69928077857-423
97,500
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする