浅香 92726 販売用HSレーキ柄1350 加工無

浅香 92726 販売用HSレーキ柄1350 加工無 - 浅香工業

長切れで丈夫な日本製
掘り起こしや土の塊をほぐす作業に適します
頭部は熱処理済なので、丈夫です
3本爪タイプ

仕様●全長:1350mm●手元寸法:Φ29●頭寸法:Φ29●材質●▼天然木アズワン品番65-8911-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69928138#92726
1,710
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする