曜日別特売

洗車美人

洗車美人 - ノースサイド

スーパーガラスコーティング専用のメンテナンスシャンプーです。
スーパーガラスコーティングしていなくとも、ご使用いただけます。
1ヶ月に1度「洗車美人」でシャンプー洗車するだけで天敵「油膜」「雨染み」問題をパーフェクトに解決!
洗えば洗うほど輝きがさらに増していく理想のカーシャンプーです。

仕様●適合塗装色:全色対応●内容量(mL):500形式●液体:保存方法:冷暗所保存●施工可能台数:10~16回分アズワン品番65-8897-69危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69928156-
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする