曜日別特売

選択性モジュール SITOP

選択性モジュール SITOP - SIEMENS

Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準: EN60950-1 及び EN50178

仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V●コード番号:201-0698アズワン品番65-7216-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699281656EP4438-7FB00-3DX0
74,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする