曜日別特売

組み込みスイッチング電源 12V dc 29.17 A 37.5 A 500W

組み込みスイッチング電源 12V dc 29.17 A 37.5 A 500W - XP POWER

PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、高度 5000 m までの動作時に BF 定格絶縁材を必要とするものを含め、ITE / 産業用途および医療用途の両方に対応するように設計されています。強制冷却: 450-500W 350-400W 対流冷却 ITE および医療 (BF) 安全認定 U チャネル 4 x 7 パッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証

仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:29.17 A, 37.5 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 to 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:42.6mm●重量:1kg●効率:90%●最高温度:+70℃●最低温度:-10℃●コード番号:185-6055アズワン品番65-7223-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69928199PBR500PS12B
58,800
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする