曜日別特売

組み込みスイッチング電源 24V dc 125mA 3W

組み込みスイッチング電源 24V dc 125mA 3W - RECOM

コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっています。入力電圧範囲が 85264 V ac で、市場で最も汎用的な電源モジュールです。最小の 3 ワットモジュール用の 12 インチ 2 のフットプリント スタンバイモードの最適化 無負荷時消費電力<: 150 mW 動作温度範囲: -40 → +80℃

仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:125mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:77 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7743アズワン品番65-7224-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69928235RAC03-24SK
1,470
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする