組み込みスイッチング電源 48V dc 13.55 A 15 A 650W

組み込みスイッチング電源 48V dc 13.55 A 15 A 650W - XP POWER

PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証

仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:13.55 A, 15 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6067アズワン品番65-7222-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69928260PBR650PS48C
62,400
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする