LASCAR
組み込みリニア電源 出力電圧5V dc 入力電圧220 → 250V ac 出力数:1
仕様
●入力電圧:220 → 250V ac●出力電圧:5V dc●出力電流:100mA●出力数:1●定格電力:0.5W●長さ:50mm●幅:41mm●奥行き:29.6mm●実装タイプ:カプセル付●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±1%●リップルノイズ:0.5mV●最低温度:0℃●コード番号:337-2061
アズワン品番
65-7223-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69928287
PSU 30205
¥
8,010
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください