曜日別特売

太陽光発電用コネクタ メス 1袋 5個入

太陽光発電用コネクタ メス 1袋 5個入 - AMPHENOL
仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:ソケット●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4●コード番号:193-1802アズワン品番65-7221-22内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69957337H4CFC4DIS
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする