大形強力スターラー 1L~30L 低速安定型

大形強力スターラー 1L~30L 低速安定型 - 日伸理化

1L ~ 30L 60rpm で安定した回転。
撹拌子が選べる。付属は80mm です。
背の低さが特徴です。実験台上でも邪魔しません。
オプションで大容量用ピポットリング型CMP-3108があります。
SW-050L の姉妹品です。

仕様●撹拌容量 5L~30L●撹拌台寸法・材質 W320×D320mm SUS304●回転数 60~1500rpm デジタル回転表示●マグネット 特殊ディスク取付け フェライト●モーター DC ブラシレス フィードバック制御●電源 AC100V,2A●安全装置 サーキットプロテクター●外形寸法 W350×D400×H100mm●重量 約8.9kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 80mm(8A)撹拌子×1アズワン品番65-8130-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69957459SW-R854
236,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする