つくし工房
単管取付用タグ
安全帯の使用を意識づけることができます。
ビニタイ付なのでお好みの場所に簡単に設置できます。
安全帯使用の徹底に。
仕様
●表示内容:安全帯を使用せよ●取付仕様:ビニ帯●縦(mm):220●横(mm):60●220X60 合成紙ビニタイ付●取付方法:荷札式(ビニタイ)●ビニタイ付きなのでお好みの場所に簡単に設置できます。●材質/仕上:合成紙●原産国:日本●コード番号:183-8486
アズワン品番
67-2221-72
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69957529
391-C
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください