曜日別特売

端子台 スクリュー UKHシリーズ 415A 1袋 10個入

端子台 スクリュー UKHシリーズ 415A 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact の高電流 Terminal Block は、ねじ接続式で、クランプ部にスプリング式エレメントを備えています。ケーブル接続において信頼性が高くなっています。色はグレーです。接触抵抗が低く抑えられています。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:2/0 AWG → 500 kcmil●シリーズ:UKH●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:70 → 240mm2●定格電流:415A●モデル番号:UKH 240-F●コード番号:204-7836アズワン品番65-7573-10内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699582043247048
79,700
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする