端子台 プッシュイン SCシリーズ 24A 1袋 50個入

端子台 プッシュイン SCシリーズ 24A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 500 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 4 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:SC●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●ピッチ:5.2mm●モデル番号:SC 2,5/ 4●コード番号:204-7670アズワン品番65-7527-23内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699583783042272
55,200
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする