曜日別特売

端子台コネクタ 40極 HEAVYCON

端子台コネクタ 40極 HEAVYCON - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact HC-D40 シリーズは Terminal Adapter を備えており、プッシュイン接続で 40 + PE のポジション数に対応しています。この Terminal Adapter は、定格電圧 250 V、電流 10 A です。コンタクト材質:銅合金

仕様●極数:40●定格電流:10A●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:250 V●シリーズ:HEAVYCON●コード番号:217-6346アズワン品番65-7505-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699583961423348
21,500
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする