WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極 1セット 9個入
仕様
●入数:1チューブ(9個入り)●極数:8●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8434
アズワン品番
65-7635-26
内容量
1セット(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69958685
1826190000
¥
6,490
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください