SIEMENS
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入
Siemens ラベル、フラット、21 ~ 30、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、高さ: 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様
●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1212
アズワン品番
65-7522-35
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69958780
8WH8121-3AB25
¥
4,420
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください