リンテック21
段積みストッパーP
段積み装置の転倒防止
液体クロマトグラフィーなどの転倒防止
穴をあけない接着固定
仕様
●構成:フラットLLB×4、連結ベルト2450×2、アルコールパッド×4、取扱説明書×1●材質:処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材、鋳物、ポリプロピレン●概寸:金具/54×118×H56-64、ベルト長/2400mm●耐震度:震度6強
アズワン品番
65-8892-31
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69959586
LH-950P
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください