直結型防毒マスク 2缶式/伝声器付

直結型防毒マスク 2缶式/伝声器付 - エスコ直結型防毒マスク 2缶式/伝声器付 - エスコ直結型防毒マスク 2缶式/伝声器付 - エスコ

面体の中央部の伝声器により、マスクをしたまま会話や指示が可能です。
アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。
シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。

仕様●サイズ:フリー●重量:194g以下(面体のみ)●しめひも:タイプXRB●対応吸収缶:EA800MX-101~107(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN298号)アズワン品番65-9283-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69960365EA800MX-12
オープン
4,870
5,357(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする