曜日別特売

通線ロッド・ ケーブルスカウト

通線ロッド・ ケーブルスカウト - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

ケーブルロッド
ケーブルロッドホ ISK は、粗い面や不均一な面をスキップするように設計されており、天井の絶縁材や梁を介してケーブルを敷設する際に特に効果を発揮します。また、ケーブルグリップや検査ビームなど、他のケーブルロッドアタッチメントを取り付けることもできます。

仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドアタッチメント - Glider●キット内容物:グライダーウィスク●シリーズ:CS-AW-PVC●コード番号:720-3616アズワン品番65-7481-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69960435897-90018 CS-AW-PVC
4,580
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする