曜日別特売

釘 一般 15mm ブラッド 1箱 1000個入

釘 一般 15mm ブラッド 1箱 1000個入 - STANLEY(Stanley Black & Decker)

Stanleyブラッド釘
Stanleyの各種ブラッド釘は、Stanley TRE650及び6-TRE650の電動釘打機に対応しています。
Stanleyブラッド釘オプション
Stanley: 0-SWK-BN050 - RS品番: ; 544-080 544-080
Stanley: 0-SWKBN1375 - RS品番: ; 544-086 544-086
Stanley: 0-SWKBN1187 - RS品番: ; 544-092 544-092
Stanley: 0-SWK-BN0625 - RS品番: ; 544-096 544-096
Stanley: 0-SWKBN075 - RS品番: ; 544-121 544-121
Stanley: 0-SWKBN100 - RS品番: ; 544-153 544-153

仕様●釘タイプ:一般●長さ:15mm●ヘッドタイプ:ブラッド●コード番号:544-096アズワン品番65-7845-65内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699605050-SWK-BN0625*
1,140
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする