曜日別特売

電気接続ボックス

電気接続ボックス - Festo

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VH2-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能スパークアレスタ、信号ステータスディスプレイ LED、公称動作電圧 DC ( 12 V、24 V )

仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2890アズワン品番65-8022-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69960654VAVE-L1-1VH2-LP
2,080
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする