曜日別特売

電気接続ボックス

電気接続ボックス - Festo

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1K7-LR は、静的用途の任意の位置に取り付け可能で極性保護バイポーラ その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減) 信号ステータス表示 LED

仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2750アズワン品番65-8021-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69960670VAVE-L1-1K7-LR
5,750
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする