曜日別特売

電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ

電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ - Festo

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1R1-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc

仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1430アズワン品番65-7993-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69960706VAVE-L1-1R1-LR
5,160
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする