曜日別特売

電源 電源用 アクセサリ

電源 電源用 アクセサリ - RECOM

ハーフブリッジ電圧: 最大1 kV TTL互換信号入力 15 V → 42 Vシングル電源 シュートスルー保護 さまざまなトポロジで使用するためのローサイド及びハイサイドスイッチ用の独立した入力 65 kV/μs @ Vcommonモード:1 KVで認定

仕様●併用可能製品:電源●コード番号:184-6573アズワン品番65-7216-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69960749R-REF01-HB
48,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする