LINKMAN
電源トランス
入力AC100V、出力AC12V
入出力配線コネクタ加工済
仕様
●定格1次入力:>AC100V 50/60Hz●定格2次入力:>AC12V/0.5A●重量:>0.5kg●高さ:40mm●幅:70mm●奥行き:81mm
アズワン品番
67-0438-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69960977
LVX-TR20
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください